SATI ITALIA SPA - SAT7803911 CUSCINO KBS SEALBAGS 400 DF - 7803911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Paratia morbida
Forma - Quadrato
Spessore della piastra/lunghezza del prodotto - 180 mm
Contenuto secchio/sacco - 0.4 kg
Larghezza esterna - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887041243
Codice prodotto
SAT7803911
Cod. produttore
7803911
Produttore
SAT
Tipologia:
Paratia morbida
Forma:
Quadrato
Spessore della piastra/lunghezza del prodotto:
180 mm
Contenuto secchio/sacco:
0.4 kg
Larghezza esterna:
180 mm
Altezza esterna:
18 mm
Min. spessore del muro:
125 mm
Spessore min. del soffitto:
150 mm
Adatto per il diametro max. del cavo:
16 mm
Adatto per pareti solide:
sì
Adatto per soffitto solido:
sì
Adatto per l'installazione a filo pavimento:
sì
Adatto per l'installazione a filo soffitto:
sì
Adatto per tubi in plastica vuoti:
sì