pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62510105 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZC - 62510105

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 430 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887063665

Codice prodotto

SAT62510105

Cod. produttore

62510105

Produttore

SAT

Lunghezza:

430 mm

Altezza:

80 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...400 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1862 N

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

La base mensola si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.