SATI ITALIA SPA - SAT62510102 BASE MENSOLA MM 150 15/10 ZC - 62510102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 207 mm
Altezza - 60 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887063634
Codice prodotto
SAT62510102
Cod. produttore
62510102
Produttore
SAT
Lunghezza:
207 mm
Altezza:
60 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...150 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2843 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C