pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62510053 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZC - 62510053

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT62510053 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 645 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...600 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887063337

Codice prodotto

SAT62510053

Cod. produttore

62510053

Produttore

SAT

Lunghezza:

645 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

250 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...600 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1471 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale e prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.