SATI ITALIA SPA - SAT62510052 MENSOLA RIVETTATA MM 500 ZC - 62510052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 545 mm
Altezza - 250 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8032887063320
Codice prodotto
SAT62510052
Cod. produttore
62510052
Produttore
SAT
Lunghezza:
545 mm
Altezza:
250 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...500 mm
Larghezza:
51 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1667 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C