SATI ITALIA SPA - SAT62510004 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 ZC - 62510004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 333 mm
Altezza - 140 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8032887063269
Codice prodotto
SAT62510004
Cod. produttore
62510004
Produttore
SAT
Lunghezza:
333 mm
Altezza:
140 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...300 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
784 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C