SATI ITALIA SPA - SAT62510002 MENSOLA STAMPATA MM 150 15/10 ZC - 62510002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 183 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887063245
Codice prodotto
SAT62510002
Cod. produttore
62510002
Produttore
SAT
Lunghezza:
183 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...150 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
980 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C