pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62410104 BASE MENSOLA MM 300 15/10 IX - 62410104

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT62410104 BASE MENSOLA MM 300 15/10 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 330 mm

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...300 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032887063726

Codice prodotto

SAT62410104

Cod. produttore

62410104

Produttore

SAT

Lunghezza:

330 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

60 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...300 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1862 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

La base mensola si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.