pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62410004 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 IX - 62410004

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT62410004 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 333 mm

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 140 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...300 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603947375

Codice prodotto

SAT62410004

Cod. produttore

62410004

Produttore

SAT

Lunghezza:

333 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

140 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...300 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

784 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale e prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.