SATI ITALIA SPA - SAT62210004 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 VG - 62210004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 325 mm
Altezza - 140 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8032887063153
Codice prodotto
SAT62210004
Cod. produttore
62210004
Produttore
SAT
Lunghezza:
325 mm
Altezza:
140 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...300 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
784 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C