SATI ITALIA SPA - SAT62210001 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 VG - 62210001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 125 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887063122
Codice prodotto
SAT62210001
Cod. produttore
62210001
Produttore
SAT
Lunghezza:
125 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...100 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1058 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C