SATI ITALIA SPA - SAT62110051 MENSOLA RIVETTATA MM 400 VB - 62110051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 445 mm
Altezza - 250 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
10 PZ
EAN
8032887063092
Codice prodotto
SAT62110051
Cod. produttore
62110051
Produttore
SAT
Lunghezza:
445 mm
Altezza:
250 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...400 mm
Larghezza:
51 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1862 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C