pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62110003 MENSOLA STAMPATA MM 200 15/10 VB - 62110003

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 233 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032887063030

Codice prodotto

SAT62110003

Cod. produttore

62110003

Produttore

SAT

Lunghezza:

233 mm

Altezza:

130 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...200 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

931 N

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.