SATI ITALIA SPA - SAT62110001 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 VB - 62110001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 133 mm
Altezza - 125 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887063016
Codice prodotto
SAT62110001
Cod. produttore
62110001
Produttore
SAT
Lunghezza:
133 mm
Altezza:
125 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...100 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1058 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C