SATI ITALIA SPA - SAT62010106 BASE MENSOLA MM 500 15/10 ZS - 62010106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 530 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 80 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...500 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8032887063467
Codice prodotto
SAT62010106
Cod. produttore
62010106
Produttore
SAT
Lunghezza:
530 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
80 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...500 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1667 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


