pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62010103 BASE MENSOLA MM 200 15/10 ZS - 62010103

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 230 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032887063436

Codice prodotto

SAT62010103

Cod. produttore

62010103

Produttore

SAT

Lunghezza:

230 mm

Altezza:

60 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...200 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2451 N

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

La base mensola si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.