SATI ITALIA SPA - SAT62010013 MENSOLA STAMPATA MM 200 20/10 ZS - 62010013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 233 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887062996
Codice prodotto
SAT62010013
Cod. produttore
62010013
Produttore
SAT
Lunghezza:
233 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...200 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1578 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


