pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62010004 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 ZS - 62010004

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 333 mm

  • Altezza - 140 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032887062941

Codice prodotto

SAT62010004

Cod. produttore

62010004

Produttore

SAT

Lunghezza:

333 mm

Altezza:

140 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...300 mm

Larghezza:

44 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

784 N

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.