SATI ITALIA SPA - SAT61673400 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 IX - 61673400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 445 mm
Altezza - 250 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8032887064198
Codice prodotto
SAT61673400
Cod. produttore
61673400
Produttore
SAT
Lunghezza:
445 mm
Altezza:
250 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...400 mm
Larghezza:
51 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1862 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C