SATI ITALIA SPA - SAT61673150 MENSOLA ST.PAS FILO MM150 15/10 IX - 61673150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 182 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887064167
Codice prodotto
SAT61673150
Cod. produttore
61673150
Produttore
SAT
Lunghezza:
182 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...150 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
980 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


