SATI ITALIA SPA - SAT61643300 MENSOLA ST.PAS FILO MM300 15/10 ZC - 61643300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 332 mm
Altezza - 140 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8032887064044
Codice prodotto
SAT61643300
Cod. produttore
61643300
Produttore
SAT
Lunghezza:
332 mm
Altezza:
140 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...300 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
784 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C