pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT61143056 S5 SEPARATORE H 80 M3 VB - 61143056

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 80 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887065324

Codice prodotto

SAT61143056

Cod. produttore

61143056

Produttore

SAT

Altezza della parete divisoria:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Blu

Il sepratorore della serie S5 viene utilizzato per organizzare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi Sati. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.