pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610045 PIAST.PR 145 L500-SATI SPEEDZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610045 PIAST.PR 145 L500-SATI SPEEDZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887042349

Codice prodotto

SAT2610045

Cod. produttore

2610045

Produttore

SAT

Staffa di rinforzo angolare per supporti. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 500 mm, altezza 500 mm. Angolo: 45 gradi. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.