pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610044 PIAST.PR 144 L300-SATI SPEEDZF - 2610044

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610044 PIAST.PR 144 L300-SATI SPEEDZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Orizzontale/verticale

  • Altezza della piastra - 300 mm

  • Larghezza della piastra - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887042332

Codice prodotto

SAT2610044

Cod. produttore

2610044

Produttore

SAT

Tipologia:

Orizzontale/verticale

Altezza della piastra:

300 mm

Larghezza della piastra:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Staffa di rinforzo angolare per supporti. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 300 mm, altezza 300 mm. Angolo: 45 gradi. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.