pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610043 PIAST.PR 143 L200-SATI SPEEDZF - 2610043

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610043 PIAST.PR 143 L200-SATI SPEEDZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 200 mm

  • Altezza della piastra - 200 mm

  • Tipologia - Orizzontale/verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887042325

Codice prodotto

SAT2610043

Cod. produttore

2610043

Produttore

SAT

Larghezza della piastra:

200 mm

Altezza della piastra:

200 mm

Tipologia:

Orizzontale/verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Piastra utilizzata per il supporto di profili 41x41 e 41x21, utile a realizzare delle controventature nelle strutture.