SATI ITALIA SPA - SAT2520502 DISTANZIATORE PROFIL. DPP - ZF - 2520502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 50 mm
Altezza della piastra - 50 mm
Tipologia - Orizzontale/verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887039868
Codice prodotto
SAT2520502
Cod. produttore
2520502
Produttore
SAT
Larghezza della piastra:
50 mm
Altezza della piastra:
50 mm
Tipologia:
Orizzontale/verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


