SATI ITALIA SPA - SAT2510551 MENSOLA TUNNEL B. 100 ZF - 2510551
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 160 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...100 mm
Tipologia - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 1 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8032887060558
Codice prodotto
SAT2510551
Cod. produttore
2510551
Produttore
SAT
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
160 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...100 mm
Tipologia:
Altro
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
700 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


