SATI ITALIA SPA - SAT2510511 MENSOLA MPD 41X41 B. 1000 ZF - 2510511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8032887060541
Codice prodotto
SAT2510511
Cod. produttore
2510511
Produttore
SAT
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...1000 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1300 N