pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510508 MENSOLA MPD 41X41 B. 700 ZF - 2510508

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 700 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887060510

Codice prodotto

SAT2510508

Cod. produttore

2510508

Produttore

SAT

Lunghezza:

700 mm

Altezza:

200 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...700 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1900 N

Mensola pesante saldata con profilo 41x41