SATI ITALIA SPA - SAT2510460 MENSOLA MPS 41X41 B. 900 ZF - 2510460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 900 mm
Altezza - 200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8032887060473
Codice prodotto
SAT2510460
Cod. produttore
2510460
Produttore
SAT
Lunghezza:
900 mm
Altezza:
200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...600 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1264 N


