pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510202 MENSOLA DOPPIA 200-200 SP 2 ZF - 2510202

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2510202 MENSOLA DOPPIA 200-200 SP 2 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032887060381

Codice prodotto

SAT2510202

Cod. produttore

2510202

Produttore

SAT

Lunghezza:

400 mm

Altezza:

80 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...200 mm

Larghezza:

37 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

600 N

Mensola doppia per installazione a soffitto con asta di sospensione, consente di realizzare due linee in parallelo sulla stessa sospensione.