pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2430051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - IX - 2430051

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2430051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per fissaggio su console - no

  • Tipologia - Piastra di testa serrabile

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887042028

Codice prodotto

SAT2430051

Cod. produttore

2430051

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a C

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per fissaggio su console:

no

Tipologia:

Piastra di testa serrabile

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Altro

Supporto semplice - SSM. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 104 mm, larghezza 48 mm, spessore 2,5 mm, asole 11 x 20 mm. Per fissaggio profili fori ø 9 mm con interasse 50 mm. Per profilati PSL - PSM - PRL - PRM.