SATI ITALIA SPA - SAT2410253 MENSOLA MP - B 220 IX - 2410253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 220 mm
Larghezza - 35 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...200 mm
Tipologia - Braccio da parete
Angolo - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8032887065706
Codice prodotto
SAT2410253
Cod. produttore
2410253
Produttore
SAT
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
35 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...200 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Protezione della superficie:
Altro


