SATI ITALIA SPA - SAT2410202 MENSOLA DOPPIA 200-200 SP 2 IX - 2410202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887060343
Codice prodotto
SAT2410202
Cod. produttore
2410202
Produttore
SAT
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...200 mm
Larghezza:
37 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
600 N


