pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2130256 STAFFA TUBOLARE STT- B 300 VB - 2130256

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2130256 STAFFA TUBOLARE STT- B 300 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Tipologia - Staffa da soffitto

  • Altezza - 81 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032887038694

Codice prodotto

SAT2130256

Cod. produttore

2130256

Produttore

SAT

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

40 mm

Tipologia:

Staffa da soffitto

Altezza:

81 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro:

20 mm

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

A cerniera:

no

Regolabile:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altro

Staffa per tubo diametro 20 mm, utilizzata per installazioni a soffitto con tuno per sospensione e supporto tubolare a plafone.