pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2130253 STAFFA TUBOLARE STT- B 100 VB - 2130253

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2130253 STAFFA TUBOLARE STT- B 100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 81 mm

  • Diametro - 20 mm

  • Tipologia - Staffa da soffitto

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032887038663

Codice prodotto

SAT2130253

Cod. produttore

2130253

Produttore

SAT

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

100 mm

Altezza:

81 mm

Diametro:

20 mm

Tipologia:

Staffa da soffitto

A cerniera:

no

Regolabile:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Colore:

Blu

Staffa per tubo diametro 20 mm, utilizzata per installazioni a soffitto con tuno per sospensione e supporto tubolare a plafone.