SATI ITALIA SPA - SAT2030351 DISTANZIATORE PER PROF. DPL ZS - 2030351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 72 mm
Altezza della piastra - 80 mm
Tipologia - Orizzontale/verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887042073
Codice prodotto
SAT2030351
Cod. produttore
2030351
Produttore
SAT
Larghezza della piastra:
72 mm
Altezza della piastra:
80 mm
Tipologia:
Orizzontale/verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


