pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2030052 SUPPORTO SEMPLICE SSML - ZF - 2030052

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2030052 SUPPORTO SEMPLICE SSML - ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887239831

Codice prodotto

SAT2030052

Cod. produttore

2030052

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a U

Adatto per montaggio a soffitto:

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Supporto semplice - SSML. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 240 mm, base 41 mm, larghezza 21 mm, spessore 2 mm, asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Per mensole ML - MP e viti testa ad ancora VTA.