pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2030051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - ZF - 2030051

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2030051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per fissaggio su console - no

  • Tipologia - Piastra di testa serrabile

  • Angolo - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887239824

Codice prodotto

SAT2030051

Cod. produttore

2030051

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a C

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per fissaggio su console:

no

Tipologia:

Piastra di testa serrabile

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Supporto semplice - SSM. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 104 mm, larghezza 48 mm, spessore 2,5 mm, asole 11 x 20 mm. Per fissaggio profili fori ø 9 mm con interasse 50 mm. Per profilati PSL - PSM - PRL - PRM.