pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2020401 TUBO PER SOSPE. D.20 TZ M3-ZS - 2020401

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2020401 TUBO PER SOSPE. D.20 TZ M3-ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza del profilo - 20 mm

  • Altezza del profilo - 20 mm

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887047696

Codice prodotto

SAT2020401

Cod. produttore

2020401

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza del profilo:

20 mm

Altezza del profilo:

20 mm

Tipologia:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Altro

Peso:

1.5 kg

Tubo per sospensione - TZ. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Diametro: 20 mm. Lunghezza: 3000 mm. Per sospensioni con supporto SST e staffa STT.