SATI ITALIA SPA - SAT2010203 MENSOLA DOPPIA 300-300 SP 2 ZS - 2010203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887060312
Codice prodotto
SAT2010203
Cod. produttore
2010203
Produttore
SAT
Lunghezza:
600 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...300 mm
Larghezza:
37 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
500 N


