SATI ITALIA SPA - SAT2010002 MENSOLA ML - B 150 ZS - 2010002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 190 mm
Altezza - 200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8032887004170
Codice prodotto
SAT2010002
Cod. produttore
2010002
Produttore
SAT
Lunghezza:
190 mm
Altezza:
200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Larghezza:
34 mm
Angolo:
90...90 °


