SATI ITALIA SPA - SAT1750551 S5 COP.CURVA DIS.90 B 50X50ZF - 1750551

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 50 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
8 PZ
EAN
8032887037765
Codice prodotto
SAT1750551
Cod. produttore
1750551
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
200 mm
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Colore:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


