SATI ITALIA SPA - SAT1750455 S5 COP. CURVA SAL.90 B 200 ZF - 1750455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 150 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8032887037345
Codice prodotto
SAT1750455
Cod. produttore
1750455
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Altro


