pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1750205 S5 COPER. CROCE PIANA B 200 ZF - 1750205

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1750205 S5 COPER. CROCE PIANA B 200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887036959

Codice prodotto

SAT1750205

Cod. produttore

1750205

Produttore

SAT

S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, ingrombro 500 x 500 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.