pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1750151 S5 COP.DERIV.LATERALE B 50 ZF - 1750151

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887036829

Codice prodotto

SAT1750151

Cod. produttore

1750151

Produttore

SAT

Larghezza:

50 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle derivazioni laterali piane a T della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.