pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1750003 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 100 ZF - 1750003

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1750003 S5 COP.CURVA PIA. 45  B 100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 210 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887036577

Codice prodotto

SAT1750003

Cod. produttore

1750003

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

210 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Altro

S5 Coperchio curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm, ingrombro 157 x 210 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.