pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1743903 S5 KIT - IP 44 150X80 ZF - 1743903

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1743903 S5 KIT - IP 44 150X80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887047306

Codice prodotto

SAT1743903

Cod. produttore

1743903

Produttore

SAT

S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 175 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta pertemperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.