pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1743151 S5 TESTATA CHIUS.IP 80X80 ZF - 1743151

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Colore - Altro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887036072

Codice prodotto

SAT1743151

Cod. produttore

1743151

Produttore

SAT

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.