SATI ITALIA SPA - SAT1743108 S5 Testata chius. 500x50 ZF - 1743108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
2 PZ
EAN
8032887036058
Codice prodotto
SAT1743108
Cod. produttore
1743108
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Altro


